SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, AC127-240V, DC150-250V für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29261BD00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209779334
Sonepar Artikelnummer
120228514
Hersteller Artikelnummer
3RT29261BD00
Hersteller Typ
3RT2926-1BD00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29261BD00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.004 kg
- Varistor
- AC 127-240 V, 50/60 Hz
- DC 150-250 V
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.2
- Einbauraum im Schütz vorhanden
- Einfacher und effizienter Einbau ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen
- Schutz von elektrischen Anlagen vor Schäden durch Überspannungen
- Teil des SIRIUS Systembaukastens, der stets auf dem neuesten Stand ist
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Geräte vor Überspannungen und ist einfach zu installieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


