SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161BB00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209739949
Sonepar Artikelnummer
120312054
Hersteller Artikelnummer
3RT29161BB00
Hersteller Typ
3RT2916-1BB00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161BB00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.006 kg
- Varistor für AC 24-48 V, 50/60 Hz
- Varistor für DC 24-70 V
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.1 und Hilfsschützen 3RH2
- Einfach zu integrieren und anzuwenden
- Effektiver Schutz vor Überspannungen
- Immer aktuelle Technologie mit dem SIRIUS Systembaukasten
Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 24-48 V, 50/60 Hz, DC 24-70 V, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2
Der SIRIUS Systembaukasten bietet eine einfache und effiziente Lösung für den Schutz von Schützsystemen gegen Überspannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


