SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, AC24-48V, DC24-70V für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29261BB00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209779310
Sonepar Artikelnummer
120228512
Hersteller Artikelnummer
3RT29261BB00
Hersteller Typ
3RT2926-1BB00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29261BB00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.004 kg
- Spannungsbereich: AC 24-48 V, 50/60 Hz
- Gleichstrombereich: DC 24-70 V
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.2
- Einbaufach für einfache Installation
- Einfache und effiziente Installation ohne Einfluss auf äußere Abmessungen
- Aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
- Schutz vor schädlichen Überspannungen für längere Lebensdauer der Geräte
Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 24-48 V, 50/60 Hz, DC 24-70 V, für Schütze 3RT2.2
Der Überspannungsbegrenzer ermöglicht eine einfache Installation und schützt elektrische Geräte vor Überspannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


