SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, AC240-400V für Hilfs- und Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161BE00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240 .. 400 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209739970
Sonepar Artikelnummer
120229433
Hersteller Artikelnummer
3RT29161BE00
Hersteller Typ
3RT2916-1BE00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161BE00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 .. 400 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.007 kg
- Typ: Varistor
- Spannungsbereich: AC 240-400 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kompatibel mit: Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2
- Einfach zu integrieren in bestehende Systeme.
- Effizient im Schutz vor Überspannungen.
- Immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens.
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Anlagen vor gefährlichen Überspannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


