SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, AC400-600V für Hilfs- und Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161BF00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400 .. 600 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209739987
Sonepar Artikelnummer
120229434
Hersteller Artikelnummer
3RT29161BF00
Hersteller Typ
3RT2916-1BF00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161BF00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 .. 600 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.008 kg
- Varistor-Technologie
- Spannungsbereich: AC 400-600 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kompatibilität mit Schütze 3RT2.1
- Kompatibilität mit Hilfsschützen 3RH2
- Einfach zu integrieren in bestehende Systeme
- Effizient im Schutz vor Überspannungen
- Immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer ist für den Schutz von Schütze 3RT2.1 und Hilfsschützen 3RH2 in AC 400-600 V, 50/60 Hz konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


