SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, AC400-600V für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29261BF00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400 .. 600 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209779358
Sonepar Artikelnummer
120228516
Hersteller Artikelnummer
3RT29261BF00
Hersteller Typ
3RT2926-1BF00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29261BF00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 .. 600 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.007 kg
- Typ: Überspannungsbegrenzer, Varistor
- Spannungsbereich: AC 400-600 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kompatibilität: für Schütze 3RT2.2
- Einfacher Einbau dank vorinstalliertem Einbaufach im Schütz
- Keine Beeinträchtigung der äußeren Abmessungen
- Teil des SIRIUS Systembaukastens, der stets aktuell bleibt
- Effizienter Schutz für elektrische Anlagen
Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 400-600 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT2.2
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Geräte vor Überspannungen und lässt sich einfach im vorhandenen Einbaufach des Schützes installieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


