SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, AC48-127V, DC70-150V für Hilfs- und Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161BC00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209739963
Sonepar Artikelnummer
120229431
Hersteller Artikelnummer
3RT29161BC00
Hersteller Typ
3RT2916-1BC00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161BC00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.006 kg
- Varistor
- AC Spannung: 48-127 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- DC Spannung: 70-150 V
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.1 und Hilfsschützen 3RH2
- Einfach zu installieren und anzuwenden
- Effizienter Schutz vor Überspannungen
- Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektronische Geräte vor Überspannungen in AC und DC Systemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


