SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, AC48-127V, DC70-150V für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29261BC00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209779327
Sonepar Artikelnummer
120228513
Hersteller Artikelnummer
3RT29261BC00
Hersteller Typ
3RT2926-1BC00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29261BC00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.005 kg
- Varistor
- AC 48-127 V, 50/60 Hz
- DC 70-150 V
- Für Schütze 3RT2.2
- Einbaufach im Schütz vorhanden
- Einfacher Einbau ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen
- Effiziente Schutzmaßnahme gegen Überspannungen
- Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Schaltgeräte vor Überspannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


