SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Diodenkomb. DC12-250V für Hilfs- und Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161EH00
Funktion - Diode
Betriebsspannung DC - 12 .. 250 V
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85411000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209739994
Sonepar Artikelnummer
120229441
Hersteller Artikelnummer
3RT29161EH00
Hersteller Typ
3RT2916-1EH00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161EH00
Funktion:
Diode
Betriebsspannung DC:
12 .. 250 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.006 kg
- Typ: Diodenkombination
- Spannungsbereich: DC 12-250 V
- Kompatibel mit: Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2
- Einfaches und effizientes Design für eine mühelose Installation.
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.
- Verbesserter Schutz gegen Überspannungen für eine längere Lebensdauer der Geräte.
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer mit Diodenkombination dient der Überwachung und dem Schutz von Schützen und Hilfsschützen in einem Spannungsbereich von DC 12-250 V.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


