SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Diodenkomb. (Diode und Zenerdiode)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74623D
Funktion - Diode
Betriebsspannung DC - 24 .. 250 V
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85411000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055827
Sonepar Artikelnummer
120225544
Hersteller Artikelnummer
3TX74623D
Hersteller Typ
3TX7462-3D
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74623D
Funktion:
Diode
Betriebsspannung DC:
24 .. 250 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.014 kg
- Typ: Diode und Zenerdiode
- Spannungsbereich: DC 24-250 V
- DC-Magnetsystem
- Kurze Ausschaltzeit für Gleichstromschütze 3TC
- Schutz vor potenziell gefährlichen Überspannungen
- Verbesserte Lebensdauer von elektrischen Komponenten
- Einfache Montage durch Aufkleben
- Effiziente Leistung in einem breiten Spannungsbereich
Überspannungsbegrenzer Diodenkombination
Der Überspannungsbegrenzer Diodenkombination dient zum Schutz von Gleichstromschützen gegen Überspannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


