SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Diodenkomb. Leitungsabstandshalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74023D
Funktion - Diode
Betriebsspannung DC - 24 .. 250 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85411000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055391
Sonepar Artikelnummer
120225532
Hersteller Artikelnummer
3TX74023D
Hersteller Typ
3TX7402-3D
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74023D
Funktion:
Diode
Betriebsspannung DC:
24 .. 250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.015 kg
- Typ: Diodenkombination (Diode und Zenerdiode)
- Spannungsbereich: DC 24-250 V
- Ausschaltzeit: kurze Ausschaltzeit
- Montage: Anbau an Spulenklemme für Hilfsschütze 3TH
- Schützt vor Überspannungen und verlängert die Lebensdauer von Geräten.
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Anwendung in verschiedenen Spannungsbereichen.
- Einfacher Anbau und Integration in bestehende Systeme.
Überspannungsbegrenzer Diodenkombination (Diode und Zenerdiode) mit Leitungsabstandshalter DC 24-250 V
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Geräte vor Spannungsspitzen und ermöglicht eine schnelle Reaktion durch eine kurze Ausschaltzeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


