SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Diodenkomb. mit LED, DC24V für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29261MR00
Funktion - Diode
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85411000
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822733
Sonepar Artikelnummer
120229470
Hersteller Artikelnummer
3RT29261MR00
Hersteller Typ
3RT2926-1MR00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29261MR00
Funktion:
Diode
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.004 kg
- Typ: Überspannungsbegrenzer
- Technologie: Diodenkombination mit LED
- Betriebsspannung: DC 24 V
- Kompatibel mit: Schütze 3RT2.2
- Einbau: Einfach und ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen
- Einfaches Stecksystem für schnellen Einbau
- Maximaler Schutz vor Überspannungen
- Effiziente Nutzung innerhalb des SIRIUS Systembaukastens
- Immer aktuelle Lösung ohne große Anpassungen
Überspannungsbegrenzer, Diodenkombination mit LED, DC 24 V, für Schütze 3RT2.2
Der Überspannungsbegrenzer schützt vor Überspannungen und lässt sich einfach in bereits vorhandene Schütze integrieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


