Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Diodenkombination DC 24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Diodenkombination DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29361ER00

  • Funktion - Diode

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85411000

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209920576

Sonepar Artikelnummer

120381975

Hersteller Artikelnummer

3RT29361ER00

Hersteller Typ

3RT2936-1ER00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29361ER00

Funktion:

Diode

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85411000

Gewicht:

0.006 kg

    Überspannungsbegrenzer

    Der Überspannungsbegrenzer ermöglicht eine einfache und effiziente Integration in Schütze 3RT2.3 und 3RT2.4, ohne die äußeren Abmessungen zu beeinflussen.

    Technische Details:

    • Diodenkombination DC 24 V
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2.3 und 3RT2.4
    • Einfaches Einstecken dank vorhandenem Einbaufach

    Kunden Vorteile:

    • Benutzerfreundliche Installation ohne zusätzlichen Platzbedarf
    • Effiziente Schutzlösung für elektrische Systeme
    • Immer aktuelle Technologie durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie