SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Diodenkombination DC 30-250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29361ES00
Funktion - Diode
Betriebsspannung DC - 30 .. 250 V
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85411000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920583
Sonepar Artikelnummer
120583407
Hersteller Artikelnummer
3RT29361ES00
Hersteller Typ
3RT2936-1ES00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29361ES00
Funktion:
Diode
Betriebsspannung DC:
30 .. 250 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.008 kg
- Diodenkombination DC 30-250 V
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.3 und 3RT2.4
- Einbau im vorhandenen Einbaufach des Schützes
- Einfacher und unkomplizierter Einbau ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen
- Effizienter Schutz vor Überspannungen
- Immer aktuelle Lösungen dank des SIRIUS Systembaukastens
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer schützt Schütze der Serie 3RT2.3 und 3RT2.4 vor Überspannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


