SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Entstördiode DC12-250V für Hilfs- und Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161DG00
Funktion - Diode
Betriebsspannung DC - 12 .. 250 V
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85411000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209740242
Sonepar Artikelnummer
120229440
Hersteller Artikelnummer
3RT29161DG00
Hersteller Typ
3RT2916-1DG00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161DG00
Funktion:
Diode
Betriebsspannung DC:
12 .. 250 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.005 kg
- Entstördiode für Gleichspannungen von 12 bis 250 V
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.1 und Hilfsschützen 3RH2
- Teil des SIRIUS Systembaukastens
- Einfach zu integrieren in bestehende Systeme
- Effiziente Schutzlösungen für Ihre Anwendungen
- Immer aktuelle Technologien für zuverlässige Leistung
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer ist eine Entstördiode für DC 12-250 V, die für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2 entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


