SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Entstördiode mit LED, DC 150-250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161LP00
Funktion - Diode
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85411000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209740334
Sonepar Artikelnummer
120229449
Hersteller Artikelnummer
3RT29161LP00
Hersteller Typ
3RT2916-1LP00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161LP00
Funktion:
Diode
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.006 kg
- Typ: Entstördiode mit LED
- Spannungsbereich: DC 150-250 V
- Kompatibel mit Schütze: 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2
- Teil des SIRIUS Systembaukastens
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Effiziente Schutzmaßnahmen gegen Überspannungen
- Immer aktuelle Lösungen innerhalb des SIRIUS Systembaukastens
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer ist eine Entstördiode mit LED, die für einen Spannungsbereich von DC 150-250 V ausgelegt ist und für Schütze 3RT2.1 sowie Hilfsschütze 3RH2 geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


