SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Entstördiode mit LED, DC 70-150V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161LN00
Funktion - Diode
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85411000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209740150
Sonepar Artikelnummer
120229448
Hersteller Artikelnummer
3RT29161LN00
Hersteller Typ
3RT2916-1LN00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161LN00
Funktion:
Diode
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.006 kg
- Spannungsbereich: DC 70-150 V
- Verwendung für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2
- Entstördiode mit LED-Anzeige
- Schutz vor Überspannungsschäden
- Einfache Installation und Nutzung
- Aktuelle Statusanzeige durch LED
Überspannungsbegrenzer, Entstördiode mit LED, DC 70-150 V, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2
Der Überspannungsbegrenzer schützt Schütze durch eine Entstördiode und bietet eine LED-Anzeige für den Status.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


