SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Entstördiode mit Leitungsabstandshalter, DC24-250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74023A
Funktion - Diode
Betriebsspannung DC - 24 .. 250 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85411000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055384
Sonepar Artikelnummer
120225531
Hersteller Artikelnummer
3TX74023A
Hersteller Typ
3TX7402-3A
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74023A
Funktion:
Diode
Betriebsspannung DC:
24 .. 250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.013 kg
- Spannungsbereich: DC 24-250 V
- Typ: Entstördiode mit Leitungsabstandshalter
- Geeignet für: Anbau an Spulenklemme für Hilfsschütze 3TH4
- Schutzart: Für den Einsatz in elektrischen Anlagen
- Erhöhter Schutz vor Überspannungen und elektrischen Störungen.
- Einfache Montage an bestehenden Spulenklemmen.
- Verbesserte Zuverlässigkeit der Hilfsschütze.
- Lange Lebensdauer durch effektive Diodentechnologie.
Überspannungsbegrenzer Entstördiode mit Leitungsabstandshalter DC 24-250 V zum Anbau an Spulenklemme für Hilfsschütze 3TH4
Der Überspannungsbegrenzer dient dem Schutz vor Überspannungen und Störungen in elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


