SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 127-240V, DC 150-250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29361CD00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209920514
Sonepar Artikelnummer
120381974
Hersteller Artikelnummer
3RT29361CD00
Hersteller Typ
3RT2936-1CD00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29361CD00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.009 kg
- RC-Glied
- AC 127-240 V
- 50/60 Hz
- DC 150-250 V
- Kompatibel für Schütze 3RT2.3
- Erhöhte Sicherheit durch Überspannungsschutz
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Optimale Leistung bei verschiedenen Spannungen
- Effiziente Nutzung durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Überspannungsbegrenzer
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


