SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 240-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29361CE00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240 .. 400 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920521
Sonepar Artikelnummer
120583405
Hersteller Artikelnummer
3RT29361CE00
Hersteller Typ
3RT2936-1CE00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29361CE00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 .. 400 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.009 kg
- Überspannungsbegrenzer
- RC-Glied
- Spannungsbereich: AC 240-400 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.3
- Schutz vor Überspannungen für eine längere Lebensdauer der Geräte
- Erhöhte Effizienz durch optimierte Systemstruktur
- Aktuelle Technologie für zuverlässige Leistung
Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 240-400 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT2.3
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


