SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 400-600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29361CF00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400 .. 600 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920538
Sonepar Artikelnummer
120583406
Hersteller Artikelnummer
3RT29361CF00
Hersteller Typ
3RT2936-1CF00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29361CF00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 .. 600 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.009 kg
- Betriebsspannung: AC 400-600 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Geeignet für Schütze: 3RT2.3
- Erhöhte Sicherheit durch effektiven Überspannungsschutz.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Optimale Leistung und Zuverlässigkeit in Anwendungen.
Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 400-600 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT2.3
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


