SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 48-127V, DC 70-150V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161CC00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209740013
Sonepar Artikelnummer
120229436
Hersteller Artikelnummer
3RT29161CC00
Hersteller Typ
3RT2916-1CC00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161CC00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.007 kg
- Typ: RC-Glied
- Eingangsspannung: AC 48-127 V, 50/60 Hz
- Eingangsspannung: DC 70-150 V
- Kompatibel mit: Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2
- Effizienz: Reduziert das Risiko von Überspannungsschäden.
- Einfachheit: Leicht zu integrieren in bestehende Systeme.
- Aktualität: Teil des stets modernen SIRIUS Systembaukastens.
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer bietet einen zuverlässigen Schutz für Schütze und Hilfsschütze durch optimierte Spannungsbegrenzung in AC- und DC-Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


