SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 48-127V, DC 70-150V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29361CC00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920507
Sonepar Artikelnummer
120583404
Hersteller Artikelnummer
3RT29361CC00
Hersteller Typ
3RT2936-1CC00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29361CC00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.007 kg
- Typ: RC-Glied
- AC Spannung: 48-127 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- DC Spannung: 70-150 V
- Geeignet für: Schütze 3RT2.3
- Einfach zu installieren und anzuwenden.
- Effiziente Schutzmaßnahme gegen Überspannungen.
- Immer aktueller SIRIUS Systembaukasten für flexible Lösungen.
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrischen Geräten vor Überspannungsschäden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


