SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied AC127-240V/DC150-250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX75223T
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209056534
Sonepar Artikelnummer
120225556
Hersteller Artikelnummer
3TX75223T
Hersteller Typ
3TX7522-3T
Hersteller Artikel Nr.:
3TX75223T
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.085 kg
- Spannungsbereich AC: 127-240 V
- Spannungsbereich DC: 150-250 V
- Geeignet für Schütze Baugröße: 8-12
- AC-Betätigung Baugröße: 3-6
- DC-Betätigung
- Effektiver Schutz vor Überspannungen, was die Lebensdauer der Geräte erhöht.
- Vielseitigkeit in der Anwendung durch Unterstützung mehrerer Spannungsbereiche.
- Einfache Installation durch das Aufschnapp-Design.
Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 127-240 V / DC 150-250 V für Schütze Baugröße 8-12, AC-Betätigung Baugröße 3-6, DC-Betätigung
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Schaltungen vor Überspannungen und ist für verschiedene Spannungsbereiche konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


