SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC127-240V, DC150-250V für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29261CD00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209779389
Sonepar Artikelnummer
120228519
Hersteller Artikelnummer
3RT29261CD00
Hersteller Typ
3RT2926-1CD00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29261CD00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.005 kg
- Typ: RC-Glied
- Spannungsbereich AC: 127-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Spannungsbereich DC: 150-250 V
- Kompatibel mit Schütz 3RT2.2
- Einfacher Einbau ohne Auswirkungen auf äußere Abmessungen
- Einfache Installation dank des vorhandenen Einbaufaches im Schütz
- Effizienter Schutz für eine Vielzahl von Anwendungen
- Immer aktuelle und zuverlässige Lösung im SIRIUS Systembaukasten
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Anlagen vor Überspannungen und sorgt für einen sicheren Betrieb.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


