SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied AC127-240V für Schütze Bgr.3-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74623T
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055957
Sonepar Artikelnummer
120225551
Hersteller Artikelnummer
3TX74623T
Hersteller Typ
3TX7462-3T
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74623T
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.095 kg
- Geeignet für AC-Spannungen von 127-240 V
- Kompatibel mit Schützgrößen 3 bis 6
- Einfaches Aufsnappen für schnelle Installation
- Hohe Schutzwirkung bei transienten Überspannungen
- Schützt wertvolle elektrische Anlagen vor Schäden
- Erhöht die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Betriebstechnik
- Reduziert Wartungskosten durch Minimierung von Ausfällen
Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 127-240 V für Schütze Baugröße 3...6
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Geräte und Systeme vor transienten Überspannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


