SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied AC24-48V/DC24-70V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX75223R
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209056497
Sonepar Artikelnummer
120225555
Hersteller Artikelnummer
3TX75223R
Hersteller Typ
3TX7522-3R
Hersteller Artikel Nr.:
3TX75223R
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.090 kg
- Betriebsspannung: AC 24-48 V / DC 24-70 V
- Geeignet für Schütze Baugröße 8-12
- AC-Betätigung Baugröße 3-6
- DC-Betätigung
- Sicherer Schutz von elektrischen Geräten vor Überspannungen
- Einfache Montage durch Aufschnappen
- Erhöhte Zuverlässigkeit der Anwendungen
Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 24-48 V / DC 24-70 V für Schütze Baugröße 8-12, AC-Betätigung Baugröße 3-6, DC-Betätigung
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Schaltungen vor Spannungsspitzen und sorgt für eine zuverlässige Funktion.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


