SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161CB00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209740006
Sonepar Artikelnummer
120229435
Hersteller Artikelnummer
3RT29161CB00
Hersteller Typ
3RT2916-1CB00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161CB00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.007 kg
- Versorgungsspannung: AC 24-48 V, 50/60 Hz
- Gleichspannung: DC 24-70 V
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.1
- Kompatibel mit Hilfsschützen 3RH2
- Flexible Anwendung in verschiedenen Spannungsbereichen
- Erhöhte Sicherheit durch effektive Überspannungsbegrenzung
- Einfacher Aufbau und Integration in bestehende Systeme
Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 24-48 V, 50/60 Hz, DC 24-70 V, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


