SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC24-48V, DC24-70V für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29261CB00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209779365
Sonepar Artikelnummer
120228517
Hersteller Artikelnummer
3RT29261CB00
Hersteller Typ
3RT2926-1CB00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29261CB00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.005 kg
- Spannungsbereich: AC 24-48 V, 50/60 Hz
- Gleichstrombereich: DC 24-70 V
- Geeignet für Schütze: 3RT2.2
- Einfacher Einbau ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen
- Effiziente Lösung im SIRIUS Systembaukasten
- Immer aktuell gehaltenes Produkt
Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 24-48 V, 50/60 Hz, DC 24-70 V, für Schütze 3RT2.2
Dank des bereits im Schütz vorhandenen Einbaufaches kann der Überspannungsbegrenzer sehr einfach und ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen eingesteckt werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


