SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied AC24-48V für Schütze Bgr.3-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74623R
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055933
Sonepar Artikelnummer
120225549
Hersteller Artikelnummer
3TX74623R
Hersteller Typ
3TX7462-3R
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74623R
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.089 kg
- Spannungsbereich: AC 24-48 V
- Für Schütze der Baugröße 3...6
- Typ: Überspannungsbegrenzer RC-Glied
- Montage: Zum Aufschnappen
- Erhöht die Lebensdauer von Schützen durch Schutz vor Überspannungen.
- Einfache und schnelle Montage dank des Aufschnappmechanismus.
- Sorgt für hohe Betriebssicherheit in elektrischen Anlagen.
Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 24-48 V für Schütze Baugröße 3...6
Der Überspannungsbegrenzer RC-Glied schützt Schütze vor Überspannungen im AC-Bereich von 24-48 V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


