SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC240-400V für Hilfs- und Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161CE00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240 .. 400 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209740051
Sonepar Artikelnummer
120229438
Hersteller Artikelnummer
3RT29161CE00
Hersteller Typ
3RT2916-1CE00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161CE00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 .. 400 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.007 kg
- Typ: RC-Glied
- Spannungsbereich: AC 240-400 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kompatibel mit: Schützen 3RT2.1 und Hilfsschützen 3RH2
- Einfach und effizient im Einsatz
- Immer aktuell - Teil des SIRIUS Systembaukastens
- Schutz vor Überspannungen erhöht die Lebensdauer der Geräte
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer dient dem Schutz von Schützen und Hilfsschützen vor Überspannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


