SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC240-400V für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29261CE00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240 .. 400 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209779396
Sonepar Artikelnummer
120228520
Hersteller Artikelnummer
3RT29261CE00
Hersteller Typ
3RT2926-1CE00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29261CE00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 .. 400 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.005 kg
- Spannungsbereich: AC 240-400 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kompatibel mit Schützen: 3RT2.2
- Einfache Montage durch vorhandenes Einbaufach im Schütz
- Verbesserte Sicherheit durch Überspannungsschutz
- Platzsparende Installation ohne Änderungen an äußeren Abmessungen
- Immer aktueller und effizienter Einsatz im SIRIUS Systembaukasten
Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 240-400 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT2.2
Der Überspannungsbegrenzer bietet eine einfache und effiziente Lösung, um die Sicherheit von Schützen zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


