SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied AC240-400V für Schütze Bgr.3-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74623U
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240 .. 400 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055964
Sonepar Artikelnummer
120225552
Hersteller Artikelnummer
3TX74623U
Hersteller Typ
3TX7462-3U
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74623U
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 .. 400 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.091 kg
- Betriebsspannung: AC 240-400 V
- Geeignet für Schütze der Baugröße 3 bis 6
- Einfaches Aufschnappen für eine unkomplizierte Installation
- Erhöhte Sicherheit durch Schutz vor Überspannungen
- Verbesserte Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Schütze
- Reduzierter Wartungsaufwand durch einfache Installation
Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 240-400 V für Schütze Baugröße 3...6
Der Überspannungsbegrenzer schützt Schütze vor Überspannungen und sorgt für eine zuverlässige Betriebsweise.
Technische Merkmale:
Kundenm Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


