SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied AC240-400V für Schütze Bgr.8-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX75223U
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240 .. 400 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209056558
Sonepar Artikelnummer
120225557
Hersteller Artikelnummer
3TX75223U
Hersteller Typ
3TX7522-3U
Hersteller Artikel Nr.:
3TX75223U
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 .. 400 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.096 kg
- Spannungsbereich: AC 240-400 V
- Geeignet für Schütze der Baugröße 8 bis 12
- Arbeitstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Montage: Schnappmontage
- Erhöhte Sicherheit für elektrische Anlagen
- Einfacher Einbau und Wartung
- Verlängert die Lebensdauer von elektrischen Komponenten
- Schützt vor Spannungsspitzen, die kostspielige Schäden verursachen können
Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 240-400 V für Schütze Baugröße 8...12
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Schaltgeräte vor gefährlichen Überspannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


