SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC400-600V für Hilfs- und Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161CF00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400 .. 600 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209740075
Sonepar Artikelnummer
120229439
Hersteller Artikelnummer
3RT29161CF00
Hersteller Typ
3RT2916-1CF00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161CF00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 .. 600 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.007 kg
- Typ: RC-Glied
- Spannungsbereich: AC 400-600 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Geeignet für: Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2
- Einfach zu integrieren in bestehende Systeme
- Effizient im Schutz gegen Überspannungen
- Immer aktuell mit den neuesten Technologien
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Geräte vor Spannungsspitzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


