SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC400-600V für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29261CF00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400 .. 600 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209779402
Sonepar Artikelnummer
120229464
Hersteller Artikelnummer
3RT29261CF00
Hersteller Typ
3RT2926-1CF00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29261CF00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 .. 600 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.006 kg
- Betriebsspannung: AC 400-600 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.2
- Simple Integration ohne Beeinträchtigung der äußeren Abmessungen
- Einfacher Einbau durch das vorhandene Einbaufach im Schütz
- Effizienter Schutz gegen Überspannungen
- Immer aktuelle Systemlösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer ist ein effizientes und kompaktes Schutzelement für Schütze der Serie 3RT2.2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


