SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied AC400-600V für Schütze Bgr.3-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74623V
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400 .. 600 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055971
Sonepar Artikelnummer
120225553
Hersteller Artikelnummer
3TX74623V
Hersteller Typ
3TX7462-3V
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74623V
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 .. 600 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.089 kg
- Betriebsspannung: AC 400-600 V
- Typ: Aufschnappbares RC-Glied
- Geeignet für Schütze der Baugröße 3...6
- Schutz vor transienten Überspannungen
- Erhöhte Sicherheit für elektrische Anlagen
- Einfacher Einbau durch aufsteckbares Design
- Verlängerte Lebensdauer von elektrischen Komponenten
- Reduzierung von Wartungskosten durch geringeren Verschleiß
Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 400-600 V für Schütze Baugröße 3...6
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Schaltungen vor Überspannungen und ist für den Einsatz in Schützen der Baugröße 3 bis 6 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


