SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied AC400-600V für Schütze Bgr.8-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX75223V
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400 .. 600 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209056572
Sonepar Artikelnummer
120586873
Hersteller Artikelnummer
3TX75223V
Hersteller Typ
3TX7522-3V
Hersteller Artikel Nr.:
3TX75223V
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 .. 600 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.085 kg
- Spannungsbereich: AC 400-600 V
- Baugröße: 8...12
- Typ: RC-Glied zum Aufschnappen
- Schutz vor Schäden durch Überspannung
- Einfaches Montageverfahren durch Aufschnappen
- Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betrieb
Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 400-600 V für Schütze Baugröße 8...12
Der Überspannungsbegrenzer schützt Schütze vor Überstrom und Überspannungen in einem Spannungsbereich von AC 400-600 V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


