SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied AC48-127V/DC70-150V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX75223S
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209056510
Sonepar Artikelnummer
120586872
Hersteller Artikelnummer
3TX75223S
Hersteller Typ
3TX7522-3S
Hersteller Artikel Nr.:
3TX75223S
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.090 kg
- Betriebsspannung: AC 48-127 V / DC 70-150 V
- Geeignet für Schütze Baugröße 8-12
- AC-Betätigung für Baugröße 3-6
- DC-Betätigung verfügbar
- Erhöhter Schutz: Verhindert Schäden an Schützen durch Überspannungen.
- Einfacher Einbau durch Aufschnappen.
- Längere Lebensdauer der elektrischen Komponenten.
- Erhöhte Betriebssicherheit in elektrischen Anlagen.
Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 48-127 V / DC 70-150 V für Schütze Baugröße 8-12, AC-Betätigung Baugröße 3-6, DC-Betätigung
Der Überspannungsbegrenzer RC-Glied schützt elektrische Schütze vor Überspannungen und trägt zur Betriebssicherheit bei.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


