SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC48-127V, DC70-150V für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29261CC00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209779372
Sonepar Artikelnummer
120228518
Hersteller Artikelnummer
3RT29261CC00
Hersteller Typ
3RT2926-1CC00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29261CC00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.005 kg
- Typ: RC-Glied
- AC Betriebsspannung: 48-127 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- DC Betriebsspannung: 70-150 V
- Kompatibel mit Schützen: 3RT2.2
- Einbau durch vorhandenes Fach im Schütz
- Einfacher Einbau ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen
- Effiziente und zuverlässige Überspannungssicherung
- Teil des immer aktuellen SIRIUS Systembaukastens
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer dient der einfachen und effizienten Absicherung von Schützen im SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


