SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied AC48-127V für Schütze Bgr.0-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74022B
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055353
Sonepar Artikelnummer
120586864
Hersteller Artikelnummer
3TX74022B
Hersteller Typ
3TX7402-2B
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74022B
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.013 kg
- Betriebsspannung: AC 48-127 V
- Typ: RC-Glied
- Einsatzbereich: Schütze Baugröße S0-S2
- Schutzart: hoher Überspannungsschutz
- Maximaler Schutz für Ihre elektrischen Anlagen
- Erhöht die Lebensdauer von Geräten durch reduzierte Spannungsspitzen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Überspannungsbegrenzer RC-Glied AC 48-127 V für Schütze Baugröße S0-S2
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Geräte vor Spannungsspitzen und sorgt für deren Sicherheit und Langlebigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


