SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied AC48-127V für Schütze Bgr.3-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74623S
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055940
Sonepar Artikelnummer
120225550
Hersteller Artikelnummer
3TX74623S
Hersteller Typ
3TX7462-3S
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74623S
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.090 kg
- Typ: RC-Glied
- Spannungsbereich: AC 48-127 V
- Montageart: Zum Aufschnappen
- Geeignet für: Schütze Baugröße 3...6
- Schutz vor schädlichen Überspannungen für eine längere Lebensdauer der Geräte.
- Einfache Montage durch Aufschnappmechanismus.
- Kompatibel mit verschiedenen Schützgrößen, was Vielseitigkeit bietet.
Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 48-127 V für Schütze Baugröße 3...6
Der Überspannungsbegrenzer dient dem Schutz von Schützen und anderen elektrischen Geräten vor Überspannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


