SIEMENS - Überspannungsbegrenzer/RC-Glied für Schütze mit Federzug-Technik S6/S10/S12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19561CB02
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209830769
Sonepar Artikelnummer
120582411
Hersteller Artikelnummer
3RT19561CB02
Hersteller Typ
3RT1956-1CB02
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19561CB02
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.034 kg
- Produktart: Überspannungsbegrenzer (RC-Glied)
- Kompatibel mit: 3RT1 S6, S10, S12
- Anschluss: Federzuganschluss (Antrieb)
- Versorgungsspannung: AC 24...48 V, DC 24...70 V
- Erhöhte Sicherheit durch effektive Überspannungsbegrenzung.
- Einfacher Einbau und Anschluss dank Federzugtechnik.
- Hohe Effizienz im Betrieb durch moderne Technologie.
Überspannungsbegrenzer (RC-Glied) für 3RT1 S6, S10, S12 mit Federzuganschuss (Antrieb) AC 24...48 V, DC 24...70 V
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


