SIEMENS - Überspannungsbegrenzer/RC-Glied für Schütze mit Federzug-Technik S6/S10/S12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19561CC02
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209830776
Sonepar Artikelnummer
120582413
Hersteller Artikelnummer
3RT19561CC02
Hersteller Typ
3RT1956-1CC02
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19561CC02
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.031 kg
- Modell: RC-Glied für 3RT1 S6, S10, S12
- Beitrag: Überspannungsbegrenzer
- Anschluss: Federzuganschluss (Antrieb)
- Spannungsbereich: AC 48...127 V, DC 70...150 V
- Schutz vor Überspannungen für langfristige Zuverlässigkeit.
- Einfaches und effizientes Design fördert die Benutzerfreundlichkeit.
- Immer aktuelle Technik sorgt für moderne Lösungen.
Überspannungsbegrenzer (RC-Glied) für 3RT1 S6, S10, S12
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


