SIEMENS - Überspannungsbegrenzer/RC-Glied für Schütze mit Federzug-Technik S6/S10/S12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19561CD02
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209830783
Sonepar Artikelnummer
120582414
Hersteller Artikelnummer
3RT19561CD02
Hersteller Typ
3RT1956-1CD02
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19561CD02
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.032 kg
- Federzuganschluss (Antrieb)
- AC 127...240 V
- DC 150...250 V
- Schutz vor Überspannungen für eine sichere Anwendung.
- Einfacher Anschluss und Installation.
- Energieeffiziente Lösungen für verschiedene Spannungsbereiche.
Überspannungsbegrenzer (RC-Glied) für 3RT1 S6, S10, S12
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


