SIEMENS - Überspannungsbegrenzer/RC-Glied für Schütze mit Federzug-Technik S6/S10/S12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19561CE02
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240 .. 400 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209830790
Sonepar Artikelnummer
120582415
Hersteller Artikelnummer
3RT19561CE02
Hersteller Typ
3RT1956-1CE02
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19561CE02
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 .. 400 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.032 kg
- Typ: Überspannungsbegrenzer (RC-Glied)
- Kompatibilität: 3RT1 S6, S10, S12
- Anschluss: Federzuganschluss (Antrieb)
- Spannungsbereich: AC 240...420 V
- Optimale Schutzfunktion gegen Überspannungen
- Einfacher und schneller Anschluss durch Federzugtechnik
- Effiziente Implementierung in bestehende Systeme
Überspannungsbegrenzer (RC-Glied) für 3RT1 S6, S10, S12 mit Federzuganschuss (Antrieb) AC 240...420 V
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


