SIEMENS - Überspannungsbegrenzer/RC-Glied für Schütze mit Federzug-Technik S6/S10/S12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19561CF02
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400 .. 600 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209830806
Sonepar Artikelnummer
120582417
Hersteller Artikelnummer
3RT19561CF02
Hersteller Typ
3RT1956-1CF02
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19561CF02
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 .. 600 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.035 kg
- Typ: Überspannungsbegrenzer (RC-Glied)
- Kompatibel mit: 3RT1 S6, S10, S12
- Anschluss: Federzuganschluss
- Spannungsbereich: AC 400...600 V
- Schnelle und einfache Installation dank Federzuganschluss.
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit im Betrieb.
- Immer aktuelle Technologie durch den SIRIUS Systembaukasten.
Überspannungsbegrenzer (RC-Glied) für 3RT1 S6, S10, S12 mit Federzuganschuss (Antrieb) AC 400...600 V
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


