SIEMENS - Überspannungsbegrenzer/RC-Glied für Schütze S6/S10/S12 für US=AC 127-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19561CD00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209456785
Sonepar Artikelnummer
120230190
Hersteller Artikelnummer
3RT19561CD00
Hersteller Typ
3RT1956-1CD00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19561CD00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.031 kg
- Betriebsspannungsbereich: AC 127...240 V, DC 150...250 V
- Art des Anschlusses: Schraubanschluss
- Zusammenpassend mit: 3RT1 S6, S10, S12
- Hohe Effizienz zur Sicherstellung der Anlagensicherheit.
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
- Aktuelle Technologie für zuverlässigen Schutz gegen Überspannungen.
Überspannungsbegrenzer (RC-Glied) für 3RT1 S6, S10, S12 mit Schraubanschuss
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


