SIEMENS - Überspannungsbegrenzer/RC-Glied für Schütze S6/S10/S12 für US=AC 24-48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19561CB00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209456761
Sonepar Artikelnummer
120378821
Hersteller Artikelnummer
3RT19561CB00
Hersteller Typ
3RT1956-1CB00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19561CB00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.031 kg
- Betriebsspannung: AC 24...48 V, DC 24...70 V
- Typ: Überspannungsbegrenzer (RC-Glied)
- Kompatibilität: 3RT1 S6, S10, S12
- Anschlussart: Schraubanschluss (Antrieb)
- Reduziert das Risiko von Schäden durch Überspannung.
- Ermöglicht einen sicheren und stabilen Betrieb von elektrischen Anlagen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch Schraubanschluss.
Überspannungsbegrenzer (RC-Glied) für 3RT1 S6, S10, S12 mit Schraubanschuss
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


