SIEMENS - Überspannungsbegrenzer/RC-Glied für Schütze S6/S10/S12 für US=AC 240-420V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19561CE00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240 .. 400 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209456792
Sonepar Artikelnummer
120230191
Hersteller Artikelnummer
3RT19561CE00
Hersteller Typ
3RT1956-1CE00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19561CE00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 .. 400 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.033 kg
- Modell: 3RT1 S6, S10, S12
- Verbindung: Schraubanschluss
- Spannungsbereich: AC 240...420V
- Typ: Überspannungsbegrenzer (RC-Glied)
- Erhöhte Sicherheit durch Überspannungsschutz.
- Einfache Integration im SIRIUS Systembaukasten.
- Kosteneffiziente Lösung für verschiedene Anwendungen.
- Aktuelle Technologie für zuverlässigen Betrieb.
Überspannungsbegrenzer (RC-Glied) für 3RT1 S6, S10, S12 mit Schraubanschuss (Antrieb) AC 240...420V
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


